Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1283.015.0
Cod. Produttore
3.1283.015.0

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/PIAST.FE.D60 H=7000 PORT.TOPP
Il palo conico con piastre di fissaggio da 60 mm e un'altezza di 7000 mm rappresenta una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in esterni. La sua struttura conica non solo offre un design elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti architettonici. Le piastre di fissaggio assicurano un'installazione sicura e semplice, adattandosi a diverse esigenze di montaggio. Questo prodotto è perfetto per l'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale e altre applicazioni che richiedono una solida base di supporto. Con la sua combinazione di funzionalità e estetica, il palo conico si distingue come una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo conico con piastre di fissaggio da 60 mm e un'altezza di 7000 mm rappresenta una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in esterni. La sua struttura conica non solo offre un design elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti architettonici. Le piastre di fissaggio assicurano un'installazione sicura e semplice, adattandosi a diverse esigenze di montaggio. Questo prodotto è perfetto per l'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale e altre applicazioni che richiedono una solida base di supporto. Con la sua combinazione di funzionalità e estetica, il palo conico si distingue come una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø60x7000

Produttore

PALO CONICO C/PIAST.FE.D60 H 7000 P