Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1282.015.0
Cod. Produttore
3.1282.015.0
Cod. EAN
8025550073450

Informazioni di prodotto

PALO CONIC.INTER.FE.D=60 H=9800 C/PORT.TOPP
Il palo conico di dimensioni D 60 e altezza 9800 mm rappresenta una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è progettato per garantire durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti esterni e applicazioni industriali. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma ottimizza anche la stabilità. Con un diametro di base di 60 mm, questo palo è perfetto per supportare vari tipi di attrezzature, inclusi sistemi di illuminazione e segnaletica. La sua altezza di 9800 mm offre una visibilità eccellente, rendendolo adatto per utilizzi in aree ampie e aperte. La finitura del materiale assicura resistenza agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Il palo conico di dimensioni D 60 e altezza 9800 mm rappresenta una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è progettato per garantire durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti esterni e applicazioni industriali. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma ottimizza anche la stabilità. Con un diametro di base di 60 mm, questo palo è perfetto per supportare vari tipi di attrezzature, inclusi sistemi di illuminazione e segnaletica. La sua altezza di 9800 mm offre una visibilità eccellente, rendendolo adatto per utilizzi in aree ampie e aperte. La finitura del materiale assicura resistenza agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø60x9800

Produttore

PALO CONIC.INTER.FE.D 60 H 9800 C/P