Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1281.015.0
Cod. Produttore
3.1281.015.0
Cod. EAN
8025550073443

Informazioni di prodotto

PALO CONIC.INTER.FE.D=60 H=7800 C/PORT.TOPP
Il palo conico di 60 millimetri di diametro e 7800 millimetri di altezza è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La sua forma conica non solo contribuisce a una migliore distribuzione del carico, ma facilita anche l'inserimento di dispositivi elettrici. La finitura del palo è studiata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Grazie alla sua versatilità, questo palo è perfetto per l'installazione di luci stradali, segnali e altre attrezzature elettriche, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto sicuro e di qualità per le proprie esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: Il palo conico di 60 millimetri di diametro e 7800 millimetri di altezza è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La sua forma conica non solo contribuisce a una migliore distribuzione del carico, ma facilita anche l'inserimento di dispositivi elettrici. La finitura del palo è studiata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Grazie alla sua versatilità, questo palo è perfetto per l'installazione di luci stradali, segnali e altre attrezzature elettriche, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto sicuro e di qualità per le proprie esigenze impiantistiche.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø60x7800

Produttore

PALO CONIC.INTER.FE.D 60 H 7800 C/P