Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1507.015.0
Cod. Produttore
3.1507.015.0
Cod. EAN
8025550233557

Informazioni di prodotto

PALO CONI.CURV.C/PIAS.FE.D=171/70 H=8315 AR
Il palo coni curvato con piastra in ferro è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici e di illuminazione. Realizzato in robusto materiale metallico, questo palo offre una resistenza straordinaria agli agenti atmosferici, garantendo durata e stabilità nel tempo. Con un'altezza di 171 cm e un diametro di 70 mm, è progettato per adattarsi a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni e industriali. La curvatura del palo permette una migliore distribuzione della luce, mentre la piastra in ferro fornisce un supporto solido per il montaggio di apparecchiature elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di illuminazione e cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il palo coni curvato con piastra in ferro è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici e di illuminazione. Realizzato in robusto materiale metallico, questo palo offre una resistenza straordinaria agli agenti atmosferici, garantendo durata e stabilità nel tempo. Con un'altezza di 171 cm e un diametro di 70 mm, è progettato per adattarsi a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni e industriali. La curvatura del palo permette una migliore distribuzione della luce, mentre la piastra in ferro fornisce un supporto solido per il montaggio di apparecchiature elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di illuminazione e cablaggio elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP44

dimensioni

ø60x8000

Produttore

PALO CONI.CURV.C/PIAS.FE.D 171/70 H