Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1506.015.0
Cod. Produttore
3.1506.015.0
Cod. EAN
8025550233540

Informazioni di prodotto

PALO CONI.CURV.C/PIAS.FE.D=147/70 H=6303 AR
Il palo conico curvato con piastra in ferro di dimensioni 147x70 e altezza 1500 mm è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione e segnalazione. Realizzato in materiale resistente, questo palo garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La piastra in ferro offre un supporto solido, facilitando il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici. La sua forma conica non solo conferisce un'estetica elegante, ma ottimizza anche la distribuzione del carico, assicurando una maggiore resistenza alle intemperie. Questo palo è progettato per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e affidabile per l'illuminazione pubblica e privata. Descrizione del produttore: Il palo conico curvato con piastra in ferro di dimensioni 147x70 e altezza 1500 mm è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione e segnalazione. Realizzato in materiale resistente, questo palo garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La piastra in ferro offre un supporto solido, facilitando il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici. La sua forma conica non solo conferisce un'estetica elegante, ma ottimizza anche la distribuzione del carico, assicurando una maggiore resistenza alle intemperie. Questo palo è progettato per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e affidabile per l'illuminazione pubblica e privata.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP44

dimensioni

ø60x6000

Produttore

PALO CONI.CURV.C/PIAS.FE.D 147/70 H