Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1344.015.0
Cod. Produttore
3.1344.015.0

Informazioni di prodotto

PALO C/PIASTRA IN FE.D=101,6 SP=3 H=5000 X
Il palo con piastra in ferro di dimensioni 101,6 mm e spessore 3 mm è un elemento essenziale per l'installazione di strutture elettriche robuste e sicure. Realizzato in ferro di alta qualità, questo palo garantisce una resistenza e stabilità superiori, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. La sua piastra di base offre una solida ancoraggio al suolo, assicurando un supporto affidabile per impianti elettrici e dispositivi di illuminazione. Il design semplice e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi contesti, sia urbani che industriali. Questo palo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca materiali elettrici di alta qualità e duraturi, capaci di resistere alle sollecitazioni ambientali e di garantire prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il palo con piastra in ferro di dimensioni 101,6 mm e spessore 3 mm è un elemento essenziale per l'installazione di strutture elettriche robuste e sicure. Realizzato in ferro di alta qualità, questo palo garantisce una resistenza e stabilità superiori, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. La sua piastra di base offre una solida ancoraggio al suolo, assicurando un supporto affidabile per impianti elettrici e dispositivi di illuminazione. Il design semplice e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi contesti, sia urbani che industriali. Questo palo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca materiali elettrici di alta qualità e duraturi, capaci di resistere alle sollecitazioni ambientali e di garantire prestazioni ottimali nel tempo.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

ø102x5000

Produttore

PALO C/PIASTRA IN FE.D 101,6 SP 3 H