Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1272.015.0
Cod. Produttore
3.1272.015.0
Cod. EAN
8025550365067

Informazioni di prodotto

PALO C/PIASTRA IN FE.D=76 SP=4 H=4000 X UFO
Il palo con piastra in acciaio di dimensioni 76 mm di diametro e 4 mm di spessore, con un'altezza di 40 cm, rappresenta una soluzione robusta e versatile per diverse applicazioni elettriche. Realizzato in ferro zincato, questo prodotto è progettato per garantire una resistenza duratura e una protezione efficace contro la corrosione. La piastra di base offre una stabilità superiore, facilitando l'installazione in vari contesti, sia commerciali che residenziali. La finitura in acciaio assicura un aspetto professionale, rendendolo adatto anche per ambienti visibili. Questo palo è ideale per sostenere impianti di illuminazione, segnali e altri elementi elettrici, assicurando che rimangano saldamente in posizione anche in condizioni di vento o maltempo. La sua costruzione di alta qualità ne garantisce l'affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il palo con piastra in acciaio di dimensioni 76 mm di diametro e 4 mm di spessore, con un'altezza di 40 cm, rappresenta una soluzione robusta e versatile per diverse applicazioni elettriche. Realizzato in ferro zincato, questo prodotto è progettato per garantire una resistenza duratura e una protezione efficace contro la corrosione. La piastra di base offre una stabilità superiore, facilitando l'installazione in vari contesti, sia commerciali che residenziali. La finitura in acciaio assicura un aspetto professionale, rendendolo adatto anche per ambienti visibili. Questo palo è ideale per sostenere impianti di illuminazione, segnali e altri elementi elettrici, assicurando che rimangano saldamente in posizione anche in condizioni di vento o maltempo. La sua costruzione di alta qualità ne garantisce l'affidabilità nel tempo.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

dimensioni

ø76x4000

Produttore

PALO C/PIASTRA IN FE.D 76 SP 4 H 40