Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1523.015.0
Cod. Produttore
3.1523.015.0
Cod. EAN
8025550220496

Informazioni di prodotto

PALO C/PIAS.FE.D121 SP4 H8000 POR.FIL.CUT-O
Il palo con piastra di fissaggio D121 SP4, alto 8000 mm, è un elemento strutturale robusto e versatile, progettato per un'ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una resistenza eccezionale alle sollecitazioni ambientali, garantendo stabilità e durata nel tempo. La sua finitura superficiale è studiata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, rendendolo ideale per installazioni esterne. La piastra di fissaggio D121 assicura un montaggio sicuro e semplice, facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di supportare strutture elettriche, come lampioni e sistemi di segnalazione, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza degli impianti. La combinazione di alte prestazioni e design funzionale rende questo palo una scelta eccellente per professionisti e aziende nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il palo con piastra di fissaggio D121 SP4, alto 8000 mm, è un elemento strutturale robusto e versatile, progettato per un'ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una resistenza eccezionale alle sollecitazioni ambientali, garantendo stabilità e durata nel tempo. La sua finitura superficiale è studiata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, rendendolo ideale per installazioni esterne. La piastra di fissaggio D121 assicura un montaggio sicuro e semplice, facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di supportare strutture elettriche, come lampioni e sistemi di segnalazione, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza degli impianti. La combinazione di alte prestazioni e design funzionale rende questo palo una scelta eccellente per professionisti e aziende nel campo dell'elettricità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

dimensioni

ø120x8000

Produttore

PALO C/PIAS.FE.D121 SP4 H8000 POR.F