Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1547.015.0
Cod. Produttore
3.1547.015.0
Cod. EAN
8025550150045

Informazioni di prodotto

PALO C/PIAS.FE.D=194/121 SP=3/4 H=9000 FILO
Il palo con piastra di fissaggio da 194/121, con una dimensione di 3/4 e un'altezza di 9 è un elemento fondamentale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una robustezza eccezionale, garantendo stabilità e durata nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia residenziali che industriali. La piastra di fissaggio integrata assicura una connessione sicura e affidabile, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, questo palo è perfetto per supportare vari tipi di apparecchiature elettriche, contribuendo a creare un sistema elettrico efficiente e ben organizzato. Descrizione del produttore: Il palo con piastra di fissaggio da 194/121, con una dimensione di 3/4 e un'altezza di 9 è un elemento fondamentale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una robustezza eccezionale, garantendo stabilità e durata nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia residenziali che industriali. La piastra di fissaggio integrata assicura una connessione sicura e affidabile, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, questo palo è perfetto per supportare vari tipi di apparecchiature elettriche, contribuendo a creare un sistema elettrico efficiente e ben organizzato.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP44

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø120x9000

Produttore

PALO C/PIAS.FE.D 194/121 SP 3/4 H 9