Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1289.015.0
Cod. Produttore
3.1289.015.0
Cod. EAN
8025550090532

Informazioni di prodotto

PALO C/PIAS.FE.D=121 SP=4 H=7000 POR.FILO F
Il palo con piastra di fissaggio è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici e di illuminazione. Con un'altezza di 7000 mm, questo palo robusto e resistente è progettato per supportare una varietà di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una solidità e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La piastra di fissaggio facilita l'installazione, assicurando stabilità e sicurezza. La finitura del palo è pensata per resistere agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso sia in ambienti interni che esterni. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficace e duratura per l'installazione di sistemi elettrici, contribuendo a creare un'infrastruttura sicura e funzionale. Descrizione del produttore: Il palo con piastra di fissaggio è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici e di illuminazione. Con un'altezza di 7000 mm, questo palo robusto e resistente è progettato per supportare una varietà di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una solidità e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La piastra di fissaggio facilita l'installazione, assicurando stabilità e sicurezza. La finitura del palo è pensata per resistere agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso sia in ambienti interni che esterni. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficace e duratura per l'installazione di sistemi elettrici, contribuendo a creare un'infrastruttura sicura e funzionale.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø120x7000

Produttore

PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 4 H 7000 PO