Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1292.015.0
Cod. Produttore
3.1292.015.0
Cod. EAN
8025550095711

Informazioni di prodotto

PALO C/PIAS.FE.D=121 SP=3 H=5000 POR.FIL.MU
Il PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 3 H 5000 PO è un elemento essenziale per l'installazione e il supporto di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo la massima affidabilità in ogni applicazione. La sua altezza di 5000 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ampi, mentre la piastra di fissaggio assicura un'ancoraggio sicuro e stabile. Questo prodotto è progettato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, offrendo prestazioni elevate anche in situazioni di utilizzo intensivo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti nel settore elettrico. Con il PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 3 H 5000 PO, ogni progetto di installazione elettrica può contare su una base solida e duratura. Descrizione del produttore: Il PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 3 H 5000 PO è un elemento essenziale per l'installazione e il supporto di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo la massima affidabilità in ogni applicazione. La sua altezza di 5000 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ampi, mentre la piastra di fissaggio assicura un'ancoraggio sicuro e stabile. Questo prodotto è progettato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, offrendo prestazioni elevate anche in situazioni di utilizzo intensivo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti nel settore elettrico. Con il PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 3 H 5000 PO, ogni progetto di installazione elettrica può contare su una base solida e duratura.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø120x5000

Produttore

PALO C/PIAS.FE.D 121 SP 3 H 5000 PO