Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P632.701.0
Cod. Produttore
3.P632.701.0
Cod. EAN
8025550577576

Informazioni di prodotto

PALCO PIC.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD.C/C/ADA
Il PALCO PIC.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD è un apparecchio di illuminazione di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo dispositivo è dotato di tecnologia LED che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, con un elevato indice di resa cromatica CRI90, che rende i colori più vividi e naturali. Grazie alla compatibilità con il protocollo DALI, è possibile integrare facilmente questo apparecchio in sistemi di controllo dell'illuminazione avanzati, consentendo una gestione ottimale della luce in diversi ambienti. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, dalla illuminazione di spazi commerciali a eventi e installazioni artistiche. Questo apparecchio è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere la qualità della luce. Con il PALCO PIC.C/LED, ogni ambiente può essere valorizzato con un'illuminazione di alta classe. Descrizione del produttore: Il PALCO PIC.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD è un apparecchio di illuminazione di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo dispositivo è dotato di tecnologia LED che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, con un elevato indice di resa cromatica CRI90, che rende i colori più vividi e naturali. Grazie alla compatibilità con il protocollo DALI, è possibile integrare facilmente questo apparecchio in sistemi di controllo dell'illuminazione avanzati, consentendo una gestione ottimale della luce in diversi ambienti. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, dalla illuminazione di spazi commerciali a eventi e installazioni artistiche. Questo apparecchio è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere la qualità della luce. Con il PALCO PIC.C/LED, ogni ambiente può essere valorizzato con un'illuminazione di alta classe.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

26

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO PIC.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD