Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P629.704.0
Cod. Produttore
3.P629.704.0
Cod. EAN
8025550577521

Informazioni di prodotto

PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI WIDF.C/C/ADA
Descrizione del produttore: Lampada da palco compatta con tecnologia LED, caratterizzata da un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e di alta qualità. Dotata di controllo DALI per una gestione efficiente dell’illuminazione, offre prestazioni affidabili e versatilità in ambienti professionali. Il design compatto e funzionale la rende ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione precisa e regolabile, assicurando un’illuminazione uniforme e confortevole. Questa soluzione è pensata per chi necessita di un prodotto elettrico performante e tecnologicamente avanzato nel settore dell’illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204