Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P626.701.0
Cod. Produttore
3.P626.701.0
Cod. EAN
8025550577453

Informazioni di prodotto

PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI SPOT C/C/ADA
Descrizione del produttore: Faretto LED compatto con temperatura colore neutra e indice di resa cromatica CRI80, progettato per l'illuminazione di ambienti interni con controllo DALI. Offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per creare atmosfere luminose precise e confortevoli. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre il design compatto consente un'installazione versatile in diverse soluzioni di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204

Ambiente di utilizzo

Interni