Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ92.704.0
Cod. Produttore
3.MJ92.704.0
Cod. EAN
8025550368006

Informazioni di prodotto

PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIM.FLO
Il PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti professionali e commerciali. Questo prodotto è caratterizzato da un'illuminazione a LED neutra, che offre una resa cromatica di 3100 Kelvin e un indice di resa cromatica CRI80, garantendo colori vividi e naturali. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI è progettato per resistere nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi espositivi. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e professionali. Descrizione del produttore: Il PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti professionali e commerciali. Questo prodotto è caratterizzato da un'illuminazione a LED neutra, che offre una resa cromatica di 3100 Kelvin e un indice di resa cromatica CRI80, garantendo colori vividi e naturali. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI è progettato per resistere nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi espositivi. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e professionali.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x214

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80