› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PAI-4-FIX-5/6 WH

Cod. Rexel CX3035140
Cod. Produttore 3035140
Cod. EAN 4017918975272

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavo: 0,08-6 mm²
  • Sezione di dimensionamento: 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: nero/arancio
  • Serie: ST 4-HEDI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,2 mm

altezza

61,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

PAI-4-FIX-5/6 WH