› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PAI-4-FIX-5/6 OG

Cod. Rexel CX3032651
Cod. Produttore 3032651
Cod. EAN 4046356551557

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 41 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 41 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

PAI-4-FIX-5/6 OG