› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PAI-4-FIX-5/6 GY

Cod. Rexel CX3035111
Cod. Produttore 3035111
Cod. EAN 4017918949884

Informazioni principali

Componente morsetto componibile

Descrizione del prodotto

Componente morsetto componibile, con diodo integrato, corrente nominale: 0,5 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

22 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

lunghezza

78 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

Diode

PAI-4-FIX-5/6 GY