› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PAI-4-FIX-5/6 GN

Cod. Rexel CX3032790
Cod. Produttore 3032790
Cod. EAN 4046356345484

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Protezione dita: secondo DIN EN 50274
  • Compatibilità: spina prova 4 mm
  • Morsetti passo: 8,2 mm
  • Serie: PAI-4-FIX
  • Tipo: adattatore di prova

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

PAI-4-FIX-5/6 GN