› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PACT RCP-4000A-UIRO-D190

Cod. Rexel CX3007042
Cod. Produttore 3007042
Cod. EAN 4017918091491

Informazioni principali

  • Descrizione: UKK 5-TG MORSETTO 2 PIANI VITE
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 26 A
  • Connessione: Vite
  • Sezione cavi: 0,2 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
  • Colore: Grigio
  • Serie: UKK 5-TG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 26 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

26 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

PACT RCP-4000A-UIRO-D190