Prodotti /

Cod. Rexel
CX2277064
Cod. Produttore
2277064
Cod. EAN
4046356305273

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria: 100 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 2,5 VA

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

28 mm

corrente nominale primaria In

100 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

Altro

Apertura in altezza

20 ... 20 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm