›

PA 22039 COPPIA CERN. PICCOLO

Cod. Rexel WX7290020
Cod. Produttore 7290020
Cod. EAN 8025241133715

Informazioni principali

  • Materiale: PA 22039
  • Tipo: Coppia cerniere
  • Dimensioni: Piccole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Usura e sollecitazioni
  • Funzionamento: Fluido e stabile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: WX7290020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di cerniere piccole in materiale PA 22039, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di dimensioni contenute. Progettate per garantire durata e affidabilità, queste cerniere assicurano un funzionamento fluido e stabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La qualità del materiale utilizzato assicura resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni tecniche nel settore elettrico.
PA 22039 COPPIA CERN. PICCOLO