Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31558
Cod. Produttore
31558
Cod. EAN
8029210812410

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Funzione: Controllo e segnalazione
  • Compatibilità: Standard internazionali
  • Serie: P9307S
  • Resistenza: Usura e inquinamento
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31558, noto come P9307S DEV.PIANA 90 300X75, è un componente elettrico caratterizzato da una robusta costruzione in materiali di alta qualità. La sua struttura rigida e resistente è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione e controllo industriale. Con dimensioni di 300x75 millimetri e una forma compatta, si adatta facilmente a diversi sistemi di distribuzione elettrica. La superficie del materiale è trattata per offrire protezione contro l'usura e l'inquinamento ambientale, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La compatibilità con standard internazionali e il grado di protezione IP elevato assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di automazione, controllo di circuiti e sistemi di gestione energetica, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di comando e segnalazione. La sua versatilità e qualità lo rendono una scelta eccellente per installazioni professionali e impianti industriali di alta performance.

Produttore

P9307S DEV.PIANA 90 300X75

€ 27,69 x 1 pz.
(pz.)