Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31550
Cod. Produttore
31550
Cod. EAN
8029210812335

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Serie: P9207S
  • Angolo piano: 90°
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Isolamento: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31550 è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Si tratta di un dispositivo robusto e affidabile, realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua struttura è pensata per garantire sicurezza e performance ottimali in ambienti industriali e civili. La forma compatta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per connessioni elettriche di potenza, questo componente assicura una trasmissione stabile e sicura dell'energia, grazie alle sue caratteristiche di isolamento e resistenza agli agenti esterni. La compatibilità con sistemi di protezione e il rispetto delle normative di sicurezza lo rendono una scelta eccellente per impianti che richiedono affidabilità e durabilità. La qualità del materiale e la precisione nelle finiture assicurano un funzionamento efficiente e una lunga durata nel tempo.

Produttore

P9207S DEV.PIANA 90 200X75

€ 20,41 x 1 pz.
(pz.)