Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
P503 è una presa da incasso che racchiude una presa schuko universale, tre prese 10 A e una presa 10/16 A in soli 3 moduli. È dotata di un unico morsetto di alimentazione per un’installazione facile e veloce.
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Cod. Rexel: FD4B.G20.CU Cod. Produttore: 4B.G20.CU Cod. EAN: 8053839320612
Cod. Rexel: FD4B.AM.CU Cod. Produttore: 4B.AM.CU Cod. EAN: 8053839320407
Cod. Rexel: FD4B.G20.H21 Cod. Produttore: 4B.G20.H21 Cod. EAN: 8057741992820
Cod. Rexel: FD4B.AM.H21 Cod. Produttore: 4B.AM.H21 Cod. EAN: 8057741992806
Cod. Rexel: FD4B.AM.P40.USB Cod. Produttore: 4B.AM.P40.USB Cod. EAN: 8053839322333
Cod. Rexel: FD4B.KG.P40.USB Cod. Produttore: 4B.KG.P40.USB Cod. EAN: 8053839322395
Cod. Rexel: EX0930/000.04 Cod. Produttore: 0930/000.04 Cod. EAN: 8013406100511
Cod. Rexel: EXR260 Cod. Produttore: R260 Cod. EAN: 8013406198020
Cod. Rexel: EXK41000 Cod. Produttore: K41000 Cod. EAN: 8013406274809
Cod. Rexel: VIV53108 Cod. Produttore: V53108 Cod. EAN: 8007352492196
Cod. Rexel: VIV53108.B Cod. Produttore: V53108.B Cod. EAN: 8007352510111
Cod. Rexel: VIV53112 Cod. Produttore: V53112 Cod. EAN: 8007352510128
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te