›

P50 S RED V12/24DAC

Cod. Rexel SN91323
Cod. Produttore 91323
Cod. EAN 8010152913235

Informazioni principali

  • Serie: P50 S
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC
  • Grado di protezione: IP66 UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • LED: 6 ad alta luminosità
  • Effetti luminosi: 7 selezionabili
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: foro Ø22 mm pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P50 S dispone di sette effetti luminosi selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 S QC M12 o con pressacavo M12 P50 S.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

50 mm

altezza

86,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione flash

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

7

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

intensità luminosa

10 ... 10 cd

P50 S RED V12/24DAC