Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91362
Cod. Produttore
91362
Cod. EAN
8010152913624

Informazioni di prodotto

P50 S QC M12 AMB V12/24DAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P50 S dispone di sette effetti luminosi selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 S QC M12 o con pressacavo M12 P50 S.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

50 mm

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

7

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

intensità luminosa

10 ... 10 cd