Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91430
Cod. Produttore
91430
Cod. EAN
8010152914300

Informazioni di prodotto

P50 RGB QC M12 24V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P50 RGB è un dispositivo a LED multicolore, sviluppato con tecnologia multicanale. P50 RGB produce sette colori a luce fissa. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 RGB QC M12 o con pressacavo M12 P50 RGB.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di colori

7

numero di modalità

1