›

P50 A V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN91327
Cod. Produttore 91327
Cod. EAN 8010152913273

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC
  • Modalità allarme: 7 selezionabili
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Frequenza suono: 3500±100Hz
  • Serie: P50 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P50 A è un dispositivo acustico multifunzione, sviluppato con buzzer piezoelettrico. P50 A consente sette modalità di allarme selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 A QC M12 o con pressacavo M12 P50 A.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

92 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

P50 A V12/24DAC GY