Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91368
Cod. Produttore
91368
Cod. EAN
8010152913686

Informazioni di prodotto

P50 A QC M12 V12/24DAC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P50 A è un dispositivo acustico multifunzione, sviluppato con buzzer piezoelettrico. P50 A consente sette modalità di allarme selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 A QC M12 o con pressacavo M12 P50 A.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

92 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro