›

P50 A LED RED V12/24DAC

Cod. Rexel SN91343
Cod. Produttore 91343
Cod. EAN 8010152913433

Informazioni principali

  • Serie: P50 A LED
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC ±5%
  • Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Emissione acustica: 92 dB max a 1m
  • Frequenza suono: 3500±100Hz
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Effetti luminosi: 6 LED, vari effetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P50 A LED è un dispositivo acustico/luminoso a LED multifunzione. P50 A LED consente diverse modalità acustico/luminose selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 A LED QC M12 o con pressacavo M12 P50 A LED.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

92 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

P50 A LED RED V12/24DAC