Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91342
Cod. Produttore
91342
Cod. EAN
8010152913426

Informazioni di prodotto

P50 A LED AMB V12/24DAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P50 A LED è un dispositivo acustico/luminoso a LED multifunzione. P50 A LED consente diverse modalità acustico/luminose selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 A LED QC M12 o con pressacavo M12 P50 A LED.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

92 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro