Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31506
Cod. Produttore
31506
Cod. EAN
8029210811895

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Tipo: Dev. Piana 45
  • Serie: P4307S
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Standard IP/NEMA
  • Applicazione: Distribuzione elettrica
  • Installazione: Facile e rapida
  • Affidabilità: Uso professionale
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31506 è un componente elettrico caratterizzato da una robusta costruzione e materiali di alta qualità. Si tratta di un dispositivo progettato per applicazioni di distribuzione e connessione elettrica, con attenzione particolare alla protezione e alla sicurezza. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che garantiscono affidabilità nel tempo e resistenza agli agenti ambientali. La forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e il collegamento in sistemi elettrici complessi. La compatibilità con standard internazionali di protezione IP e NEMA assicura un elevato livello di sicurezza e protezione contro polvere, acqua e inquinamento. Il design del corpo e delle parti funzionali favorisce una facile manutenzione e intervento rapido. La qualità del materiale e le finiture superficiali sono conformi alle normative di sicurezza e qualità, rendendo questo prodotto ideale per installazioni professionali e impianti di alta affidabilità.

Produttore

P4307S DEV.PIANA 45 300X75

€ 24,89 x 1 pz.
(pz.)