Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31498
Cod. Produttore
31498
Cod. EAN
8029210811819

Informazioni di prodotto

  • Forma: pianta 45
  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Protezione: IP adeguata
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: cablaggio e connessioni
  • Serie: P4207S
  • Compatibilità: NEMA e IP
  • Installazione: semplice e sicura
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31498 è un elemento elettrico caratterizzato da una robusta costruzione in materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di cablaggio e connessione elettrica. La sua forma di pianta 45 e dimensioni di 200x75 millimetri lo rendono adatto a diverse configurazioni di installazione. Realizzato con materiali resistenti e di protezione superficiale elevata, assicura una protezione IP adeguata per ambienti industriali e civili. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP, insieme alla qualità del materiale del corpo e delle parti di fissaggio, garantiscono durabilità e resistenza agli agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni di cablaggio, connessioni di potenza e sistemi di distribuzione elettrica, offrendo prestazioni sicure e affidabili. La sua esecuzione di collegamento elettrico e il design funzionale assicurano un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.

Produttore

P4207S DEV.PIANA 45 200X75