Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31482
Cod. Produttore
31482
Cod. EAN
8029210811659

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Angolo dev.: 45°
  • Tipo: Deviazione piana
  • Serie: P4107S
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Visibilità: Chiara e duratura
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31482 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali robusti e resistenti, presenta una struttura compatta e resistente alle condizioni ambientali più severe. La sua forma e il design sono studiati per garantire un'installazione semplice e sicura, grazie a un sistema di fissaggio affidabile e a una protezione superficiale elevata. La lente e il colore del corpo sono ottimizzati per una visibilità chiara e duratura, mentre il grado di protezione IP e NEMA assicura una resistenza efficace a polvere, umidità e agenti esterni. Ideale per ambienti industriali, questo componente si distingue per la precisione di funzionamento e la compatibilità con sistemi di protezione avanzati. La qualità dei materiali e l'esecuzione costruttiva garantiscono affidabilità e lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni che richiedono elevate performance e sicurezza.

Produttore

P4107S DEV.PIANA 45 100X75

€ 12,58 x 1 pz.
(pz.)