›

P40 S RED V48/240AC GY

Cod. Rexel SN91153
Cod. Produttore 91153
Cod. EAN 8010152911538

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V ACDC, 48/240V AC
  • Corrente: 40-130 mA
  • Protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +60°C
  • Effetti luce: Fissa, lampeggiante, strobo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Foro Ø 30 mm a pannello
  • Serie: P40 S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 60 °C

tensione nominale

48 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

20 ... 20 cd

P40 S RED V48/240AC GY