Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91133
Cod. Produttore
91133
Cod. EAN
8010152911330

Informazioni di prodotto

P40 S RED V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 60 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

20 ... 20 cd