Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91152
Cod. Produttore
91152
Cod. EAN
8010152911521

Informazioni di prodotto

P40 S AMB V48/240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 60 °C

tensione nominale

48 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

20 ... 20 cd