Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91142
Cod. Produttore
91142
Cod. EAN
8010152911422

Informazioni di prodotto

P40 S AMB V12/24DAC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

83 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 60 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

20 ... 20 cd