Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91225
Cod. Produttore
91225
Cod. EAN
8010152912252

Informazioni di prodotto

P40 JUNIOR YEL V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X