Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
240 V
tipo di montaggio
Altro
colore del corpo
Nero
tipo di corrente
AC
volume
85 DECIBEL
corrente assorbita
0,02 A
tipo di tono
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Grado di protezione (NEMA)
3R
Qualità materiale del corpo
Protezione superficiale del corpo
Disponibilità:
Prodotto non rendibile