›

P40 A V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN91178
Cod. Produttore 91178
Cod. EAN 8010152911781

Informazioni principali

  • Serie: P40 A
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC
  • Grado protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Livelli allarme: 2 (pre-allarme, allarme)
  • Temperatura funzionamento: -30° +60°C
  • Classe isolamento: II
  • Frequenza suono: 3500±100Hz
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Buzzer piezoelettrico sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A consente due livelli di allarme (pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

85 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

P40 A V12/24DAC BK