Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91203
Cod. Produttore
91203
Cod. EAN
8010152912030

Informazioni di prodotto

P40 A LED RED V48/240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 A LED è un buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LED consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

85 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro