Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91183
Cod. Produttore
91183
Cod. EAN
8010152911835

Informazioni di prodotto

P40 A LED RED V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: P40 A LED è un buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LED consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

85 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro