›

P40 A LED RED V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN91193
Cod. Produttore 91193
Cod. EAN 8010152911934

Informazioni principali

  • Serie: P40 A LED
  • Tensione: 12/24V ACDC
  • Protezione: IP65, UL TYPE 3R
  • Temperatura: -30° +60°C
  • Suono: 85 dB, 3500±100Hz
  • Effetti luminosi: 3 LED alta luminosità
  • Installazione: foro Ø30 mm pannello
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P40 A LED è un buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LED consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

85 DECIBEL

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

P40 A LED RED V12/24DAC BK