Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
24 V
tipo di montaggio
Altro
colore del corpo
Grigio
tipo di corrente
AC/DC
volume
85 DECIBEL
tipo di tono
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Grado di protezione (NEMA)
3R
Grado di qualità alloggiamento materiale
Protezione superficiale del corpo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te