Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CA71Z
Cod. Produttore
31X9CA71Z
Cod. EAN
8009561245976

Informazioni di prodotto

P31-Separatore circuti L=3m H=75mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

avvitabile

esecuzione

profilo a L

adatto per canale portacavi

foro di fissaggio

lunghezza

3000 mm

altezza della parete divisoria

75 mm

Produttore

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 75MM