Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AHCD41G
Cod. Produttore
31AHCD41G
Cod. EAN
8009561229006

Informazioni di prodotto

P31-Riduzione destra 200/150 h75 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

riduzione a destra

numero RAL

5015

larghezza misura piccola

150 mm

larghezza misura grande

200 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-RIDUZIONE DESTRA 200/150 H75 GP