Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
esecuzione
senza connettore
forma costruttiva
elemento a T orizzontale
raggio interno
100 mm
larghezza della derivazione
200 mm
larghezza del canale portacavi
altezza del canale portacavi
75 mm
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: OCPAP409BR Cod. Produttore: PAP409BR Cod. EAN: 8024873361794
Cod. Rexel: OC2ISC4125 Cod. Produttore: 2ISC4125 Cod. EAN: 8024873306375
Cod. Rexel: ABD1M15RS485 Cod. Produttore: D1M15RS485 Cod. EAN: 6941593481163
Cod. Rexel: OC5ELMO-185-BL Cod. Produttore: 5ELMO-185-BL Cod. EAN: 8024873306900
Cod. Rexel: PG110342Z0LAC Cod. Produttore: 110342Z0LAC Cod. EAN: 8029345127069
Cod. Rexel: OCPBP110 Cod. Produttore: PBP110 Cod. EAN: 8024873361800
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te