Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AEC200Z
Cod. Produttore
31AEC200Z
Cod. EAN
8009561229648

Informazioni di prodotto

P31-Curva in salita 30? 200x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

30°

cambio di direzione

verticale ascendente

con parte superiore

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

raggio interno

100 mm

angolo

30°

Produttore

P31-Curva In Salita 30 200X75 Z Bticino Spa